CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB1525-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 52.5 kN |
Statische Belastung | 93.8 kN |
B | 25 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |