INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB1415-E40-B-Y

  • ERIKS:23228656
  • Hersteller:0708459480000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB1415-E40-B-Y
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
29.4 kN
Statische Belastung
52.5 kN
B
15 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei