CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | 070845557-0000 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 1 in |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 42 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
B | 25 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |