INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB1220-E40-B-Y

  • ERIKS:12401484
  • Hersteller:070780137-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB1220-E40-B-Y
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
33.6 kN
Statische Belastung
60 kN
B
20 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei