INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB1212-E40-B-Y

  • ERIKS:23228642
  • Hersteller:EGB1212-E40-B-Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1212-E40-B-Y
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
20.2 kN
Statische Belastung
36 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei