CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB1210-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |