INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB1020-E40-B-Y

  • ERIKS:12401481
  • Hersteller:070549192-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1020-E40-B-Y
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
50 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei