INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB1015-E40-B-Y

  • ERIKS:23228627
  • Hersteller:EGB1015-E40-B-Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1015-E40-B-Y
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
21 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei