CHF 79.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB10060-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 840 kN |
Statische Belastung | 1500 kN |
B | 60 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |