CHF 0.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB1005-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 5 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
B | 5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |