CHF 104.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB100115-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 115 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 1610 kN |
Statische Belastung | 2880 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |