CHF 0.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB0812-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 13.4 kN |
Statische Belastung | 24 kN |
B | 12 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |