INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB0810-E40-B-Y

  • ERIKS:12401478
  • Hersteller:070548242-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB0810-E40-B-Y
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
20 kN
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei