INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB0808-E40-B-Y

  • ERIKS:12401477
  • Hersteller:070059390-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
070059390-0000
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
8.96 kN
Statische Belastung
16 kN
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei