




CHF 0.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Typ | Composite Plain Bush |
Hersteller ID | EGB0610-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 8.4 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
B | 10 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |