INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB0606-E40-B-Y

  • ERIKS:12401475
  • Hersteller:070409773-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB0606-E40-B-Y
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
5.04 kN
Statische Belastung
9 kN
B
6 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei