CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Typ | Flanged Bush |
Hersteller ID | EGF35160-E40-Y |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 58.8 kN |
Statische Belastung | 105 kN |
B | 16 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |