CHF 1.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Typ | Flanged Bush |
Hersteller ID | EGF16120-E40-Y |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 22.4 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
B | 12 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026