INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF40260-E40-B-Y

  • ERIKS:12401592
  • Hersteller:071384430-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF40260-E40-B-Y
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
53 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
220 kN
B
26 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei