CHF 6.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Typ | Flanged Bush |
Hersteller ID | EGF30260-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 92.4 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
B | 26 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |