INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF30160-E40-B-Y

  • ERIKS:23228579
  • Hersteller:0713837510000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF30160-E40-B-Y
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
50.4 kN
Statische Belastung
90 kN
B
16 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei