INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF25215-E40-B-Y

  • ERIKS:12401588
  • Hersteller:071383514-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF25215-E40-B-Y
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
64.8 kN
Statische Belastung
115.6 kN
B
21.5 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei