CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGF20165-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 37.8 kN |
Statische Belastung | 67.5 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |