INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF20115-E40-B-Y

  • ERIKS:23228570
  • Hersteller:EGF20115-E40-B-Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGF20115-E40-B-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
23.8 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei