CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Typ | Flanged Bush |
Hersteller ID | EGF18100-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 20.2 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
B | 10 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |