CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGF16120-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 22.4 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |