INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF15170-E40-B-Y

  • ERIKS:23228560
  • Hersteller:0713851000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF15170-E40-B-Y
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
56.3 kN
B
17 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei