CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGF15120-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 21 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |