INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF12120-E40-B-Y

  • ERIKS:23228552
  • Hersteller:0713881330000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF12120-E40-B-Y
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
30 kN
B
12 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei