INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF12090-E40-B-Y

  • ERIKS:23228550
  • Hersteller:EGF12090-E40-B-Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGF12090-E40-B-Y
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
11.8 kN
Statische Belastung
21 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei