CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Typ | Flanged Bush |
Hersteller ID | EGF10070-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
B | 7 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |