INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF08095-E40-B-Y

  • ERIKS:23228539
  • Hersteller:EGF08095-E40-B-Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGF08095-E40-B-Y
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
8.4 kN
Statische Belastung
15 kN
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei