INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF08055-E40-B-Y

  • ERIKS:12401578
  • Hersteller:071382054-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF08055-E40-B-Y
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
3.92 kN
Statische Belastung
7 kN
B
5.5 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei