INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Bronze /PTFE EGF06080-E40-B-Y

  • ERIKS:12401577
  • Hersteller:071381465-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40-B
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF06080-E40-B-Y
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
5.04 kN
Statische Belastung
9 kN
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei