CHF 0.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF08095-E40-Y |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9.5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 8.4 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
D1 | 15 mm |
B | 9.5 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |