Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund, EGF..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:11671576
  • Hersteller:070213003-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Hersteller ID
EGF08075-E40-Y
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
6.16 kN
Statische Belastung
11 kN
d
8 mm
D
10 mm
D1
15 mm
B
7.5 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei