CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF06070-E40-Y |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 4.2 kN |
Statische Belastung | 7.5 kN |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 7 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |