Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund, EGF..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 8 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:23228530
  • Hersteller:EGF06040-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Hersteller ID
EGF06040-E40-Y
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1.68 kN
Statische Belastung
3 kN
d
6 mm
D
8 mm
D1
12 mm
B
4 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei