CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF40260-E40-Y |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 53 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
D1 | 53 mm |
B | 26 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |