Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund, EGF..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13560467
  • Hersteller:085261114-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Hersteller ID
EGF35160-E40-Z
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
58.8 kN
Statische Belastung
105 kN
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
16 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei