




CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF30260-E40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 92.4 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
D1 | 42 mm |
B | 26 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 8.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026