CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF25115-E40-Y |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 29.8 kN |
Statische Belastung | 53.1 kN |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 11.5 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |