CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF20115 E40 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 23.8 kN |
Statische Belastung | 42.5 kN |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 11.5 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026