Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund, EGF..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:11671583
  • Hersteller:070412219-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Hersteller ID
EGF16170-E40-Y
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
33.6 kN
Statische Belastung
60 kN
d
16 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
17 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei