CHF 1.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF12090-E40-Y |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 11.8 kN |
Statische Belastung | 21 kN |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 9 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |