Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund, EGF..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:11671579
  • Hersteller:067612830-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Hersteller ID
EGF10170-E40-Y
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
21 kN
Statische Belastung
37.5 kN
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
17 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei