CHF 32.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB9060-E50-Y |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 378 kN |
Statische Belastung | 756 kN |
d | 90 mm |
d2 | 6 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |