Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 80 mm Wellen-Ø, 85 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12401469
  • Hersteller:071352031-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB8040-E50-Y
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
224 kN
Statische Belastung
448 kN
d
80 mm
d2
6 mm
D
85 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm