CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB0808-E50-Y |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 4.48 kN |
Statische Belastung | 8.96 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |