Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 10 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12401426
  • Hersteller:070956731-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB0810-E50-Y
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
11.2 kN
d
8 mm
D
10 mm
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm